Referencias
Beta Tools:42BA-AS 1.1/4
Rubix:798166142000
fabricante:000420973
EAN:8014230527543

Documentos
Detalles de producto : 42BA-AS 1.1/4-LLAVES COMBINA. ANTICHISPA
Llaves combinadas, planas y de estrella antichispa
• Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves combinadas de boca y poligonal acodada antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 332x68x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 700 g |
| Apertura | 1,1/4 mm |
| Longitud | 324 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 700 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,05 € Sin IVA
/ unidad
568,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
