LLAVE COMBINADA 600N 50 MM

Llave combinada similar DIN3113A

Ver información técnica

Referencias

Hazet:600N-50
Rubix:799287752000
EAN:4000896048571
brand logo

Resumen técnico

Tipollave mixta

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA 600N 50 MM


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.
* Tamaño no normalizado.

Cualidades

•Long, slim design
Slim heads
Shank with sturdy HAZET double-T-profile

Información técnica


Atributos
Tipollave mixta
240,30 € Sin IVA
/ unidad
290,76 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días