LLAVE FIJA 16X18 MM

Llaves de dos bocas similar DIN3110

Ver información técnica

Referencias

Hazet:450N-16X18
Rubix:799287669000
EAN:4000896020461
brand logo

Detalles de producto : LLAVE FIJA 16X18 MM


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de cromo-vanadio, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Tamaño no normalizado.
Double open-end spanner DIN3110 16 x18mm

Información técnica


Atributos
11,88 Sin IVA
/ unidad
14,37 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días