Referencias
Facom:440.1P5/16SR
Rubix:798526244000
EAN:3148518738484



Detalles de producto : 440.1P5/16SR LLAVE MIXTA 1p5/16
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
LLAVE MIXTA 1P5/16 ADF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 893 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 360x70x35 mm |
| Peso con embalaje | 893 g |
| Longitud | 360 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cobre/berilio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,65 € Sin IVA
/ unidad
251,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
