Hazet
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
herramientas y metrología (506)
neumática e hidráulica (5)
protección, seguridad e higiene (2)
sujeción y fijación (2)
equipamiento (1)
mantenimiento y reparación (1)
1Marca
hazet
(517)
255 Producto(s) de 517 variante (s):
PROTECTOR RODILLAS 450X210X30 MM
- hazet:195-1
- rubix:799288993000
- ean:4000896121069
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Material Principal:espuma
24,66 € Sin IVA
/ unidad
CINTA CON REMACHE PARA LLAVE DE CINTA UNIVERSAL 80-180 MM
- hazet:2170/2
- rubix:799288505000
- ean:4000896013388
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:cinta con remache para llave de cinta universal 80-180 mm
18,81 € Sin IVA
/ unidad
JUEGO REPARACION RUEDA CARRACA CON ANGULO DE ACTUACION 18 GR 20 DIENTES 1-4 PULG
- hazet:863P/7N
- rubix:799288597000
- ean:4000896038596
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:juego reparacion rueda carraca con angulo de actuacion 18 gr 20 dientes 1-4 pulg
21,24 € Sin IVA
/ unidad
CAJA REMOLQUE
- hazet:179N-35
- rubix:799288512000
- ean:4000896224258
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:caja remolque
47,61 € Sin IVA
/ unidad
PORTARROLLOS PAPEL 180-34
- hazet:180-34
- rubix:799287623000
- ean:4000896120840
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:portarrollos papel 180-34
79,47 € Sin IVA
/ unidad
TENAZAS ABRAZADERA P/ABRAZADERA RESORTE Y ESPACIO REDUCIDO 875 MM
- hazet:798-15B
- rubix:799288600000
- ean:4000896117727
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:tenazas abrazadera p/abrazadera resorte y espacio reducido 875 mm
202,50 € Sin IVA
/ unidad
SOPORTE PARA LATAS
- hazet:179-35
- rubix:799288513000
- ean:4000896141074
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:soporte para latas
46,62 € Sin IVA
/ unidad
SOPORTE P/JUEGO 12 LLAVES FIJAS
- hazet:450N/12RSL
- rubix:799288499000
- ean:4000896020270
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:soporte p/juego 12 llaves fijas
38,52 € Sin IVA
/ unidad
PUERTA LATERAL PARA CARRO DE TALLER 179N
- hazet:179N-21
- rubix:799288724000
- ean:4000896215553
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:puerta lateral para carro de taller 179n
279,90 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE DE VASO 1/4 PUNTA TX 15 28 MM
- hazet:8502-T15
- rubix:799287926000
- ean:4000896036981
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Adaptador de llave cuadrada:1/4 ''
- Longitud:28 mm
- Huella:perfil torx
8,01 € Sin IVA
/ unidad
BARRA MAGNETICA 545X15 MM
- hazet:1976
- rubix:799288976000
- ean:4000896009732
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Carga máxima admisible:1100 g
- Longitud:475 mm
51,93 € Sin IVA
/ unidad
PORTADOCUMENTOS 180-24
- hazet:180-24
- rubix:799287716000
- ean:4000896110827
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:portadocumentos 180-24
28,35 € Sin IVA
/ unidad
SOPORTE P/JUEGO 8 LLAVES FIJAS
- hazet:450N/8RSL
- rubix:799289089000
- ean:4000896020294
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:soporte p/juego 8 llaves fijas
18,81 € Sin IVA
/ unidad
PAPELERA
- hazet:179N-33
- rubix:799288495000
- ean:4000896236206
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:papelera
95,85 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE DE VASO 3/8 PUNTA ALLEN 3X50 MM
- hazet:8801-3
- rubix:799287698000
- ean:4000896039364
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Adaptador de llave cuadrada:3/8 ''
- Longitud:50 mm
10,08 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE COMBINADA 600N 11 MM
- hazet:600N-11
- rubix:799287684000
- ean:4000896023035
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Apertura:11
- Longitud:168.5 mm
14,22 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE COMBINADA 600N 16 MM
- hazet:600N-16
- rubix:799287682000
- ean:4000896023097
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Apertura:16
- Longitud:230.5 mm
19,35 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE COMBINADA 600N 7 MM
- hazet:600N-7
- rubix:799287680000
- ean:4000896023301
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Apertura:7
- Longitud:118.5 mm
11,07 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE COMBINADA 600N 12 MM
- hazet:600N-12
- rubix:799287683000
- ean:4000896023042
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Apertura:12
- Longitud:180.5 mm
15,93 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE COMBINADA 600N 18 MM
- hazet:600N-18
- rubix:799287681000
- ean:4000896023110
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Apertura:18
- Longitud:255 mm
22,32 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE FIJA 10X11 MM
- hazet:450N-10X11
- rubix:799287790000
- ean:4000896020355
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Apertura:10x11
- Longitud:155.7 mm
7,83 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE DE VASO 3/8 13 MM 6 CARAS
- hazet:880-13
- rubix:799287713000
- ean:4000896038930
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Adaptador de llave cuadrada:3/8 ''
- Longitud:27.5 mm
7,65 € Sin IVA
/ unidad
JUEGO REPARACION CARRACA 3/8
- hazet:8816P/7N
- rubix:799288979000
- ean:4000896042234
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:juego reparacion carraca 3/8
25,38 € Sin IVA
/ unidad
LLAVE DE VASO 3/8 7 MM 6 CARAS
- hazet:880-7
- rubix:799287760000
- ean:4000896039111
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Adaptador de llave cuadrada:3/8 ''
- Longitud:24 mm
7,02 € Sin IVA
/ unidad
24 productos de 255



















