Referencias
Beta Tools:52 46
Rubix:798164907000
fabricante:000520046
EAN:8014230021515



Documentos
Detalles de producto : 52 46-LLAVES FIJAS DE UNA BOCA ABIERTA
Llaves fijas de una boca abierta
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x115x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 920 g |
| Apertura | 46 |
| Longitud | 370 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,55 € Sin IVA
/ unidad
85,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
