Referencias
SKF:HN 21-22
Rubix:798015765000
EAN:7316572273999

Documentos
Detalles de producto : LLAVE HN 21-22
La llave de espiga de la serie HN puede utilizarse para apretar o aflojar una amplia gama de tuercas de apriete, para un gran número de rodamientos y aplicaciones de eje.
Cualidades
Fabricadas en acero cromado endurecido con vanadio de alta calidad, estas llaves tienen una gran robustez.
Aplicaciones
El radio de la llave, perfectamente adaptado al diámetro exterior de la tuerca, reduce el riesgo de deterioro de ésta.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 21x22 |
|---|---|
| Longitud | 386 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,10 € Sin IVA
/ unidad
88,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días