6Z-5/16-11/32

Llaves de boca doble cara medidas en pulgadas 6Z

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:6Z-5/16-11/32
Rubix:798676843000
EAN:7314151832537
brand logo

Resumen técnico

Apertura5/16
Longitud138 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6Z-5/16-11/32


Llaves fijas medidas en inch. Normas: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 y ISO 3318. Material: acero de alta aleación de calidad. Forma en U para mayor comodidad. Offset 15 con cabezas extremadamente planas para una mejor accesibilidad. Marcado de las medidas más grande y en una sola dirección. Cromado satinado pulido. Forma en U patentada.

Cualidades

Imperial Double Open End Wrenches with Chrome Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Apertura5/16
Longitud138 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
5,02 € Sin IVA
/ unidad
6,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días