Referencias
Beta Tools:55BA 18X19
Rubix:798165489000
fabricante:000550809
EAN:8014230428628



Documentos
Detalles de producto : 55BA 18X19-LL FIJAS SIMPLES ANTICHISPA
Llaves fijas de dos bocas abiertas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x75x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 159 g |
| Apertura | 18x19 |
| Longitud | 170 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,55 € Sin IVA
/ unidad
147,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
