2300281 7 R XL 14 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA XL 14 MM

Llave de anillo con carraca plana extra larga 7 R

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7 R XL 14
Rubix:798174972000
fabricante:2300281
EAN:4010886889541
brand logo

Resumen técnico

Apertura14
Longitud253 mm
Tipollave de trinquete
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2300281 7 R XL 14 - LLAVE COMBINADA DE CARRACA XL 14 MM


con las mismas anchuras de llave. versión plana extra larga. perfil UD. ángulo de trabajo: 7° de 13 a 15 mm, 6° de 16 a 27 mm y 5° de 30 a 36 mm. para aflojar o apretar rápidamente con función de trinquete. alta transmisión de fuerza. larga palanca para un atornillado potente, 33 % más larga que las llaves convencionales. cómoda en la mano gracias al perfilado en el vástago. geometría rígida a la torsión con perfil doble-T. GEDORE acero de vanadio 31CrV3. aspecto sin reflejos gracias a la superficie cromada mate, anillo de inserción y placa de bloqueo fosfatados con manganeso. forjado en caliente. boca rectificada exactamente a la anchura de la llave. probada técnica GEDORE concentrada de nuevo: boca de la clásica nr. 7 XL, vástago estable y perfilado de la nr. 7 y el mecanismo mejorado del U-20-ratel. Patente solicitada para Europa.

Información técnica


Atributos
Peso neto180 g
Apertura14
Longitud253 mm
Tipollave de trinquete
Acabadocromado
29,30 Sin IVA
/ unidad
35,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días