Referencias
Bahco:NS106-84
Rubix:798570992000
EAN:7314150295340

Detalles de producto : NS106-84 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1839 g |
|---|---|
| Apertura | 66.7 mm |
| Longitud | 298 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 1800 g |
| Tamaño | 2 5/8' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,68 € Sin IVA
/ unidad
356,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
