Referencias
Beta Tools:89BA 24
Rubix:798166370000
fabricante:000890824
EAN:8014230494531

Documentos
Detalles de producto : 89BA 24-LL DE ESTRELLA ACOD. ANTICHISPA
Llaves de estrella acodadas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x37x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 414 g |
| Apertura | 24 mm |
| Longitud | 350 mm |
| Peso | 414 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,80 € Sin IVA
/ unidad
316,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
