Referencias
Bahco:NSB011-2426
Rubix:799036849000
EAN:7314150317493




Detalles de producto : LLAVE FIJA ANTICHISPA ESTRELLA AC 24-26
• Fabricado con cobre berilio
• Llave de estrella diseñada para apretar o aflojar pernos y tuercas de dos medidas diferentes
• Uso indicado para espacios pequeños y concavidades profundas
• Conformidad con la normativa de productos DIN 837
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Propiedades antimagnéticas y alta resistencia a la corrosión
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Llave de estrella acodada profunda Bahco NSB011-2426 para 24/26 mm. Antichispas (cobre-berilio), antimagnetica y resistente a la corrosión para espacios estrechos y profundos.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 42 mm |
|---|---|
| Longitud | 340 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 550 g |
| Tamaño | 24 x 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,32 € Sin IVA
/ unidad
181,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días