NS002-32 LLAVE DE COMBINACION ANTICHISPAS

Llave combinada métrica antichispa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:NS002-32
Rubix:798571064000
EAN:7314150284771
brand logo

Resumen técnico

Apertura32 mm
Longitud340 mm
Materialbronce de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NS002-32 LLAVE DE COMBINACION ANTICHISPAS


Llave de anillo, en ambos lados la misma medida. Material: aluminio, bronce. Antichispas. Forjada. Producida según DIN 3113.

Cualidades

•Fabricada de bronce de aluminio
La llave combinada tiene en ambos extremos ajuste para tuercas y tornillos del mismo tamaño
Producida según DIN 3113
Herramientas antichispa (NS) diseñadas para su uso en entornos potencialmente explosivos, donde las herramientas 'tradicionales' de acero pueden generar chispas

Información técnica


Atributos
Peso neto690 g
Apertura32 mm
Longitud340 mm
Materialbronce de aluminio
Peso690 g
Tamaño32 mm
123,76 € Sin IVA
/ unidad
149,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días