Referencias
Bahco:NS106-68
Rubix:798571035000
EAN:7314150295258


Resumen técnico
| Apertura | 24 mm |
|---|---|
| Longitud | 265 mm |
| Material | bronce de aluminio (al-br), antichispa |
Detalles de producto : NS106-68 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1330 g |
|---|---|
| Apertura | 24 mm |
| Longitud | 265 mm |
| Material | bronce de aluminio (al-br), antichispa |
| Peso | 1210 g |
| Tamaño | 2-1/8' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,54 € Sin IVA
/ unidad
246,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días