Referencias
Beta Tools:42BA-AS 1.1/8
Rubix:798166140000
fabricante:000420969
EAN:8014230527529

Documentos
Detalles de producto : 42BA-AS 1.1/8-LLAVES COMBINA. ANTICHISPA
Llaves combinadas, planas y de estrella antichispa
• Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves combinadas de boca y poligonal acodada antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 303x62x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 457 g |
| Apertura | 1,1/8 mm |
| Longitud | 297 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 457 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,60 € Sin IVA
/ unidad
448,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
