LLAVE COMBINADA DE CARRACA - MEGAGEAR 9MM
Llave combinada de carraca megagear
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:8298254
Rubix:798802018000
EAN:3660338518898

Documentos
Detalles de producto : LLAVE COMBINADA DE CARRACA - MEGAGEAR 9MM
Acabado satinado mate. Sistema de carraca robusto de 120 dientes. El ángulo de recuperación de 3º permite su uso en espacios reducidos. Es resistente más allá de las exigencias de las normas ANSI y DIN en: - Resistencia al par (635 N-m) - Ciclo de vida (prueba de desgaste)
Información técnica
Atributos
| Apertura | 9 |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | mate |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,84 € Sin IVA
/ unidad
50,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días