Referencias
Beta Tools:99SQ 120-180
Rubix:798164799000
fabricante:000990290
EAN:8014230084428

Documentos
Detalles de producto : 99SQ 120-180-LL DE GANCHO ARTICULADAS
Llaves de gancho articuladas con nariz para tuercas
Cualidades
llaves de gancho articuladas para tuercas
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x125x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1410 g |
| Longitud | 476 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,63 € Sin IVA
/ unidad
95,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
