6512140 534 11 - LLAVE COMBINADA ARTICULADA 11 MM

Llave de boca - vaso

Ver información técnica
Referencias
Gedore:534 11
Rubix:798175497000
fabricante:6512140
EAN:4010886651216
brand logo
Resumen técnico
Apertura11
Longitud189 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6512140 534 11 - LLAVE COMBINADA ARTICULADA 11 MM


Llave de vaso de boca

Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, forma delgada con extremos que pueden moverse libremente y con perfil UnitDrive. Vástago con perforaciones para maneral insertable. Cabezas rectificadas con precisión.
Llave combinada de cabeza giratoria 11 mm Modelo Slim, con llave de vaso de movimiento libre Con orificio para barras tommy 26 D y 26 RS (pedir por separado) Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cabezas pulidas, cromadas

Información técnica


Atributos
Peso neto87 g
Apertura11
Longitud189 mm
Tipollave mixta
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,29 Sin IVA
/ unidad
30,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días