Referencias
Beta Tools:950 19
Rubix:798162762000
fabricante:009500019
EAN:8014230038223

Detalles de producto : 950 19-LLAVES EN T HEXAGONALES
Llaves de vaso hexagonales con mango en T
Cualidades
Llaves de vaso hexagonales con mango en T
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 553 g |
| Apertura | 19 |
| Longitud | 274 mm |
| Tipo | llave en t |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,93 € Sin IVA
/ unidad
51,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
