Referencias
SKF:HN 14
Rubix:798253846000
EAN:7316576610837

Detalles de producto : HN14
La llave de espiga de la serie HN puede utilizarse para apretar o aflojar una amplia gama de tuercas de apriete, para un gran número de rodamientos y aplicaciones de eje.
Cualidades
Fabricadas en acero cromado endurecido con vanadio de alta calidad, estas llaves tienen una gran robustez.
Aplicaciones
El radio de la llave, perfectamente adaptado al diámetro exterior de la tuerca, reduce el riesgo de deterioro de ésta.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 92 |
|---|---|
| Longitud | 281 mm |
| Tipo | llave de gancho |
| Acabado | templado |
| Diámetro | 92 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,90 € Sin IVA
/ unidad
47,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días