41041213 20 12 X 13 MM LLAVES DOBLES DE ESTRELLA, ACODADAS

Llave 2 estrellas DIN 838

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:41041213
Rubix:798259903000
EAN:4018754020867
brand logo

Resumen técnico

Apertura12x13
Longitud220 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 41041213 20 12 X 13 MM LLAVES DOBLES DE ESTRELLA, ACODADAS


Fabricadas en acero aleado al cromo y posteriormente cromadas, las llaves acodadas STABIL® 20 de Stahlwille combinan anillos de pared fina y perfiles de 12 caras AS-Drive para trabajar con precisión en espacios reducidos.

 

Características:

La STABIL® 20 es una llave de doble anilla poligonal, acodada a 75°, cuya geometría permite acceder a las fijaciones en espacios reducidos o angulares inaccesibles para las llaves convencionales. Un proceso de fabricación especial da como resultado anillas de pared delgada: lo suficientemente finas como para introducirse en zonas estrechas, lo suficientemente robustas como para soportar cargas elevadas. La altura del anillo supera la de las tuercas estándar, lo que evita cualquier bloqueo durante el apriete.

 

El perfil de 12 caras AS-Drive aplica la fuerza sobre las partes planas de las cabezas de los tornillos y las tuercas, y no sobre sus aristas, lo que limita así el riesgo de redondeo. El cuerpo de la herramienta incorpora un rebaje central inspirado en el principio de la viga IPN, que aumenta la resistencia a la flexión al tiempo que mantiene un peso reducido. El diseño «round finished», característico de Stahlwille, confiere a la llave un agarre suave y antideslizante, incluso con las manos engrasadas. Cada pieza está forjada, templada y enfriada en baño de aceite para garantizar tolerancias de fabricación ajustadas y una precisión reproducible.

 

Especificaciones:

- Aberturas disponibles (por referencia): de 6 mm / 7 mm a 46 mm / 50 mm.

- Longitud total (L): de 165 mm (6/7 mm) a 535 mm (46/50 mm).

- Espesor de los anillos (a1 / a2): de 6 mm / 7 mm a 19 mm / 20 mm.

- Diámetro exterior de los anillos (d1 / d2): de 10,5 mm / 11,8 mm a 65,2 mm / 73 mm.

- Altura del anillo (t): de 18 mm a 45 mm.

- Peso: de 46 g (6/7 mm) a 1 709 g (46/50 mm).

- Ángulo de curvatura: 75°.

- Perfil de salida: 12 caras AS-Drive.

- Material: acero aleado al cromo (Chrome Alloy Steel), cromado.

 

Normas:

La gama STABIL® 20 cumple con las normas DIN 838 e ISO 10104, que definen los requisitos relativos a las llaves poligonales dobles acodadas y acodadas profundas.

Cualidades

- Fácil acceso: el ángulo de 75° y los anillos de pared fina permiten acceder a las fijaciones en zonas estrechas o sinuosas donde las llaves estándar no caben.

- Protección de las fijaciones: el perfil AS-Drive de 12 caras transmite la fuerza a los flancos, lo que protege las aristas de los tornillos y las tuercas y reduce el riesgo de que se redondeen.

- Resistencia estructural: el rebaje IPN en el centro del cuerpo aumenta la capacidad de carga y la rigidez a la flexión sin aumentar el peso de la herramienta.

- Mayor durabilidad: el forjado en acero aleado al cromo, seguido de un templado y un cromado, garantiza una elevada resistencia a la corrosión y al desgaste a largo plazo.

Aplicaciones

Esta gama responde a las necesidades de intervención en conjuntos mecánicos en los que el espacio de maniobra es reducido: compartimentos del motor, transmisiones, chasis de máquinas o ensamblajes estructurales en espacios reducidos:

- Mecánica general.

- Talleres de automóviles y vehículos pesados.

- Mantenimiento industrial.

- Producción.

- Metalurgia.

- Etc.

Información técnica


Atributos
Apertura12x13
Longitud220 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
15,90 € Sin IVA
/ unidad
19,24 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días