1436864 25 PK 14 - LLAVE DE PIPA 14 MM

Llave de vaso doble 25 PK

Ver información técnica

Referencias

Gedore:25 PK 14
Rubix:798177582000
fabricante:1436864
EAN:4010886811979
brand logo

Resumen técnico

Apertura14
Longitud160 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1436864 25 PK 14 - LLAVE DE PIPA 14 MM



• construcción maciza con dos vasos hexagonales
• extra profunda para pernos largos
• el lado curvado está perforado de modo que la llave, en combinación con una barra de palanca (p. ej. 26 D, pedir por separado), también puede utilizarse como llave en T
• acabado cromado
Llave de vaso doble 14 mm construcción maciza con dos casquillos hexagonales extra profundo para pernos largos el lado curvado está perforado de modo que la llave, en combinación con una barra de palanca (p. ej. 26 D, pedir por separado) también puede utilizarse como llave en T acabado cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto216 g
Apertura14
Longitud160 mm
Tipollave de tubo
Acabadocromado
11,00 € Sin IVA
/ unidad
13,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días