Referencias
Stahlwille:40100606
Rubix:798259934000
EAN:4018754019144



Documentos
Detalles de producto : 40100606 14 6MM LLAVE COMBINAD
Llaves combinadas, acodadas
Características: DIN 3113, ISO 7738, forma B. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado, posición de boca 15°.
Características: DIN 3113, ISO 7738, forma B. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado, posición de boca 15°.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x15x125 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Apertura | 6 |
| Longitud | 125 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,60 € Sin IVA
/ unidad
14,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días