Referencias
Beta Tools:90 21X23
Rubix:798167810000
fabricante:000900057
EAN:8014230023847



Documentos
Detalles de producto : 90 21X23-LL DE ESTRELLA ACODADAS 2 BOCAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 351 g |
| Apertura | 21x23 |
| Longitud | 305 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
