13-32 32 MM COMBINATION SPANNER

Llave combinada como DIN3113A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:40083232
Rubix:798219194000
EAN:4018754018963
brand logo

Resumen técnico

Apertura32x32
Longitud360 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 13-32 32 MM COMBINATION SPANNER


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x68x363 mm
Peso neto484 g
Apertura32x32
Longitud360 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Diámetro45.8 mm
48,50 Sin IVA
/ unidad
58,69 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días