6475270 306 30 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 30 MM

Llave estrella percusión recto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:306 30
Rubix:798175479000
fabricante:6475270
EAN:4010886647523
brand logo
Resumen técnico
Apertura30
Longitud190 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6475270 306 30 - LLAVE DE GOLPE POLIGONAL 30 MM


Llaves de percusión con boca en estrella

Características: DIN 7444. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3.

Aplicación: para trabajos de montaje especialmente difíciles.
* Tamaño no normalizado.
Llave de estrella 30 mm según DIN 7444 Hasta longitud 435 mm acero al cromo-vanadio 31CrV3, a partir de 480 mm a partir de C35 * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto393 g
Apertura30
Longitud190 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
Diámetro51.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días