Referencias
Beta Tools:142SN 17
Rubix:798169137000
fabricante:001420217
EAN:8014230424866



Documentos
Detalles de producto : 142SN 17-LL COMB.ARTICULADAS CON CARRACA
Juego de 12 llaves combinadas articuladas con carraca (art.
142sn)
142sn)
Cualidades
Swivel end ratcheting combination wrenches, chrome-plated
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x55x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 210,5 g |
| Apertura | 17 |
| Longitud | 233 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
