Referencias
Beta Tools:142K 10
Rubix:798163258000
fabricante:001429010
EAN:8014230560441

Detalles de producto : 142K 10-LL. COMB. CON CARRACA EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 61 g |
| Apertura | 10 |
| Longitud | 159 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
