Referencias
Beta Tools:55 14X17
Rubix:798166181000
fabricante:000550057
EAN:8014230021768



Documentos
Detalles de producto : 55 14X17-LLAVES FIJAS DOS BOCAS ABIERTAS
Llaves fijas de dos bocas abiertas
Cualidades
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 235x80x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 113 g |
| Apertura | 14x17 |
| Longitud | 189 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,46 € Sin IVA
/ unidad
12,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
