Referencias
Facom:51B.40
Rubix:798525730000
EAN:3662424001819



Detalles de producto : LLAVE ESTRELLA GOLPE 40 MM
• Llaves de estrella de golpe: utilización con un mazo o un martillo neumático para los (des)bloqueo en mecánica pesada.
• Llaves forjadas en acero tenaz para resistir los impactos.
• Dimensiones métricas: de 24 a 115 mm.
• Presentación: bruñido.
LLAVE ESTRELLA GOLPE 40MM
Cualidades
llaves forjadas en acero resistente para resistir los impactos.
Aplicaciones
llaves de estrella de golpe: utilización con un mazo o un martillo neumático para los (des)bloqueo en mecánica pesada.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 945 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 228x60x28 mm |
| Peso con embalaje | 946 g |
| Apertura | 40 |
| Longitud | 230 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,06 € Sin IVA
/ unidad
117,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días