Referencias
Beta Tools:195 17X19
Rubix:798167943000
fabricante:001950019
EAN:8014230487083

Documentos
Detalles de producto : 195 17X19-LL DE CARRACA POLIGON. DOBLES
Llaves de carraca poligonales dobles
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 226 g |
| Apertura | 17x19 |
| Longitud | 230 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,33 € Sin IVA
/ unidad
35,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
