13-12 12 MM COMBINATION SPANNER

Llave combinada como DIN3113A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:40081212
Rubix:798219175000
EAN:4018754018772
brand logo

Resumen técnico

Apertura12x12
Longitud140 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 13-12 12 MM COMBINATION SPANNER


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x28x142 mm
Peso neto46 g
Apertura12x12
Longitud140 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
Diámetro17.8 mm
12,90 € Sin IVA
/ unidad
15,61 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días