LLAVE INGLESA GRAN APERTURA 39 MM 216 MM FOSFATADA <<DESCATALOGADO>>
Llave inglesa de gran apertura
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:4971657
Rubix:798306103000
EAN:3660338515972

Documentos
Detalles de producto : LLAVE INGLESA GRAN APERTURA 39 MM 216 MM FOSFATADA <<DESCATALOGADO>>
Con un peso reducido del 50 % y una abertura extra ancha de la mordaza, estas llaves universales son ideales para fontanería, aire acondicionado, ventilación, calefacción y la mayoría de las aplicaciones de reparación, mantenimiento y conservación de mecánica.
La mordaza delgada y extralarga permite un mejor uso en lugares de difícil acceso.
Acero de cromo vanadio con acabado fosfatado.
La empuñadura Ergotop proporciona mayor comodidad y ayuda a reducir la fatiga a nivel de la mano.
Estas llaves superan los requisitos de DIN 3117, ISO 6787-2001 (par 180 Nm) y ASME B107 8-2003 (par 305 Nm).
La llave de 176 mm es un 78 % más ancha que una llave ajustable estándar de 150 mm y un 68 % más ligera que una llave estándar de 250 mm con una abertura similar.
La llave de 216 mm es un 62 % más ancha que una llave ajustable estándar de 200 mm y 50 % más ligera que una llave estándar de 300 mm con una abertura similar.
La mordaza delgada y extralarga permite un mejor uso en lugares de difícil acceso.
Acero de cromo vanadio con acabado fosfatado.
La empuñadura Ergotop proporciona mayor comodidad y ayuda a reducir la fatiga a nivel de la mano.
Estas llaves superan los requisitos de DIN 3117, ISO 6787-2001 (par 180 Nm) y ASME B107 8-2003 (par 305 Nm).
La llave de 176 mm es un 78 % más ancha que una llave ajustable estándar de 150 mm y un 68 % más ligera que una llave estándar de 250 mm con una abertura similar.
La llave de 216 mm es un 62 % más ancha que una llave ajustable estándar de 200 mm y 50 % más ligera que una llave estándar de 300 mm con una abertura similar.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 39 |
|---|---|
| Longitud | 216 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,19 € Sin IVA
/ unidad
66,78 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días