Referencias
Beta Tools:90 12X13
Rubix:798167801000
fabricante:000900027
EAN:8014230023748



Documentos
Detalles de producto : 90 12X13-LL DE ESTRELLA ACODADAS 2 BOCAS
Llaves de estrella acodadas de dos bocas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 245x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 106 g |
| Apertura | 12x13 |
| Longitud | 215 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,50 € Sin IVA
/ unidad
15,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
