6094470 8 7 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 7 MM
Llave fija doble pequeña
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:8 7
Rubix:798174027000
fabricante:6094470
EAN:4010886609446
Documentos
Detalles de producto : 6094470 8 7 - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 7 MM
Llave de dos bocas fijas, pequeña
Características: con posiciones desiguales de las mordazas (15° y 75°) con entrecaras iguales y cabezas planas, rectificadas con precisión.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado.
Características: con posiciones desiguales de las mordazas (15° y 75°) con entrecaras iguales y cabezas planas, rectificadas con precisión.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, mate cromado.
Double ended midget spanner 7 mm With same size each end Jaws set at 15° and 75° GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Apertura | 14.8 |
|---|---|
| Longitud | 89.5 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,50 € Sin IVA
/ unidad
10,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

