SB6M-6-7

Llaves de boca abiertas de doble extremo cromadas 6M

Ver información técnica

Referencias

Bahco:SB6M-6-7
Rubix:798211859000
EAN:7314150106073
brand logo

Resumen técnico

Apertura6x7
Longitud122 mm
Tipollave de boca abierta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SB6M-6-7


Diseño en U patentado
Ángulo del extremo abierto de 15° con una cabeza más delgada para mayor accesibilidad
Marcado de tamaño grande y unidireccional para una fácil identificación
Acabado micro-mate cromado que proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste en el elemento de fijación gracias a la gran área de contacto de la mordaza
Legibilidad e identificación optimizadas con marcado de alta claridad
Normas: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 e ISO 3318
SB: envasado para venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico

Cualidades

Llaves métricas de doble boca con acabado cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto30 g
Apertura6x7
Longitud122 mm
Tipollave de boca abierta
Acabadocromado
Diámetro3.9 mm
7,23 € Sin IVA
/ unidad
8,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días