Referencias
Beta Tools:195P 14X15
Rubix:798169151000
fabricante:001950215
EAN:8014230533124

Documentos
Detalles de producto : 195P 14X15-LL.DE ESTR.ACODADAS A CARRACA
Llaves de estrella dobles inclinadas de 15° de carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 151 g |
| Apertura | 14x15 |
| Longitud | 190 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,73 € Sin IVA
/ unidad
39,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
