Referencias
Stahlwille:40080909
Rubix:798219172000
EAN:4018754018741



Documentos
Detalles de producto : 13-9
Llaves combinadas, rectas
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.
Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago estable con doble perfil T.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x20x121 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27 g |
| Apertura | 9 |
| Longitud | 120 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,30 € Sin IVA
/ unidad
13,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días