10-13X17 13 X 17 MM DOE SPANNER

Llave de dos bocas D3110 pulida 12 piezas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:40031317
Rubix:798219131000
EAN:4018754017843
brand logo

Resumen técnico

Apertura13x17
Longitud205 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 10-13X17 13 X 17 MM DOE SPANNER


Llaves de dos bocas

Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)6x38x205 mm
Peso neto92 g
Apertura13x17
Longitud205 mm
Tipollave plana
Acabadocromado
11,80 € Sin IVA
/ unidad
14,28 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días