Referencias
Beta Tools:58 190
Rubix:798165528000
fabricante:000580190
EAN:8014230022765

Documentos
Detalles de producto : 58 190-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 800x392x78 mm |
|---|---|
| Peso neto | 53700 g |
| Apertura | 190 |
| Longitud | 800 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4896,00 € Sin IVA
/ unidad
5924,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
