Referencias
Beta Tools:96N 14
Rubix:798166523000
fabricante:000960540
EAN:8014230025407

Documentos
Detalles de producto : 96N 14-LL MACHO HEXAG.ACODADAS BRUÑIDAS
Llaves macho hexagonales acodadas bruñidas
Cualidades
Burnished Allen wrench
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 250 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 14 |
| Longitud | 151 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,89 € Sin IVA
/ unidad
8,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
