LLAVE ALLEN MULTICOLOR REVESTIDA 10X MM

Llave Allen Multicolor revestida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05022616001
Rubix:799299231000
fabricante:05022616001
EAN:4013288167910
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella10 mm
Longitud224 mm

Documentos

Detalles de producto : LLAVE ALLEN MULTICOLOR REVESTIDA 10X MM


Llave Allen con punta esférica, larga, recubierta con material de goma

Características: de acero para herramientas de aleación especial. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.

Varilla recubierta con material de goma para proteger los dedos, en varios colores para facilitar la asignación de los entrecaras, redonda.

Cualidades

•L-keys for hexagonal socket screws
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Colour coded, easy-to-grip plastic sleeve, even at low temperatures
Hexagonal ballpoint on the long arm
Wear-resistant size marking

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella10 mm
Longitud224 mm
19,70 € Sin IVA
/ unidad
23,84 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días