Referencias
Bahco:1986TORX-T27
Rubix:798212147000
EAN:7314150123575


Resumen técnico
| Huella | perfil torx perforado |
|---|---|
| Tamaño de huella | tr27 |
| Longitud | 105 mm |
Detalles de producto : 1986TORX-T27
Juego de llaves macho anguladas para tornillos Torx y Torx antimanipulación. Acero de aleación de alta calidad, completamente templado. Bruñido. Marcación de la medida en la hoja para una identificación sencilla. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Destornillador angular, Tr-27, bruñido, Ø5,0 mm, 21X105 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx perforado |
| Tamaño de huella | tr27 |
| Longitud | 105 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,36 € Sin IVA
/ unidad
10,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días