Referencias
Beta Tools:96BPA 6
Rubix:798549876000
fabricante:000961966
EAN:8014230664965

Documentos
Detalles de producto : 96BPA 6-LL MACHO HEX CABEZA ESFERICA
Llaves macho hexagonales acodadas a 110° con cabeza esférica, modelo lado extra-corto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x50x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 39,4 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud | 155 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,95 € Sin IVA
/ unidad
7,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
