Referencias
Beta Tools:96L 8
Rubix:798166446000
fabricante:000960880
EAN:8014230025759

Documentos
Detalles de producto : 96L 8-LL MACHO HEXAGON. LARGAS BRUÑIDAS
Llaves macho hexagonales acodadas largas, bruñidas
Cualidades
Long Allen wrench, burnished
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 100 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud | 197 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,17 € Sin IVA
/ unidad
5,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
