LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 1,5 MM FOSFATADA
Llave allen larga con cabeza esférica fosfatada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:5095525
Roebuck:4981732
Rubix:798306927000
EAN:3660338516795

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN LARGA C/BOLA 1,5 MM FOSFATADA
La aleación de acero endurecido garantiza una llave resistente con una superficie extradura para una larga vida útil y preservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1,5 mm |
| Longitud | 91.5 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,49 € Sin IVA
/ unidad
3,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días