Referencias
Beta Tools:96BPC 7
Rubix:798167755000
fabricante:000960353
EAN:8014230473109

Documentos
Detalles de producto : 96BPC 7-LL MACHO CABEZA ESFERICA CROMADA
Llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica, cromadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 75,2 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 7 |
| Longitud | 157 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,80 € Sin IVA
/ unidad
8,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
