LLAVE ALLEN MANGO EN T 3 X 100 MM
LLAVE HEXAGONAL CON MANGO EN T
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:7733317
Roebuck:898968
Rubix:799276569000
EAN:3660338526350

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN MANGO EN T 3 X 100 MM
COMODIDAD: mango ergonómico bimaterial para mayor comodidad y para aplicar más fuerza
ADAPTABLE: 1 lado largo para mayor accesibilidad y 1 lado corto para aplicar más torque
ROBUSTA: fabricada en cromo vanadio (templada y revenida: 50-56 HRC) con acabado cromado + fosfatación del extremo para una mejor protección contra la corrosión
Norma : DIN ISO 2936
ADAPTABLE: 1 lado largo para mayor accesibilidad y 1 lado corto para aplicar más torque
ROBUSTA: fabricada en cromo vanadio (templada y revenida: 50-56 HRC) con acabado cromado + fosfatación del extremo para una mejor protección contra la corrosión
Norma : DIN ISO 2936
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,46 € Sin IVA
/ unidad
5,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días