Referencias
Ref. sustituida:5095495
Roebuck:4971609
Rubix:798306147000
EAN:3660338515675

Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN CORTA 5 MM FOSFATADA
ISO 2396
La aleación de acero completamente endurecido garantiza una llave resistente y dúctil con una superficie extra dura para una mayor vida útil y conservación de la precisión dimensional.
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 5 mm |
| Longitud | 85 mm |
| Acabado | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,40 € Sin IVA
/ unidad
1,69 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días